Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 68PMT-8-8 Hannkontakt 1/2 x 1/2 In | AA3GJW 11K661

PARKER 68PMT-8-8 hannkontakt 1/2 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AA3GJW Modell: 68 PMT-8-8Kryssref: 11K661
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Connector
TilkoblingRør x MNPT
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.44 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 2 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse1 / 2 "
Tube Size1 / 2 "
typenTrykk for å koble til

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7419995010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTemp. OmrådeTrådstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 68 PMT-6-2 Hannkontakt 3/8 x 1/8 In | AA3GJP 11K655 68 PM-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 til 200 grader F1 / 8 "3 / 8 "1137NOK
PARKER 68 PMT-6-4 mannlig kontakt 3/8 x 1/4 '' | AA3GJQ 11K656 68 PM-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 til 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "1150NOK
PARKER 68 PMT-6-6 Hannkontakt 3/8 x 3/8 In | AA3GJR 11K657 68 PM-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 til 200 grader F3 / 8 "3 / 8 "1142NOK
PARKER 68 PMT-6-8 Hannkontakt 3/8 x 1/2 In | AA3GJT 11K658 68 PM-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 til 200 grader F1 / 2 "3 / 8 "1201NOK
PARKER 68 PMT-8-4 Hannkontakt 1/2 x 1/4 In | AA3GJU 11K659 68 PM-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 til 200 grader F1 / 4 "1 / 2 "1210NOK
PARKER 68PMT-8-6 hannkontakt 1/2 x 3/8 tommer | AA3GJV 11K660 68 PM-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 til 200 grader F3 / 8 "1 / 2 "1216NOK
PARKER 68PMT-12-8 hannkontakt 3/4 x 3/4 tommer | AA3GJZ 11K664 68 PM-12-81.187 "2.03 "3 / 4 "-40 til 200 grader F1 / 2 "3 / 4 "1421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 68PMT-8-8 hannkontakt 1/2 x 1/2 tommer
243NOK / enhet