MILWAUKEE VALVE Bronse klodeventil, stikkontakt


filtre
Body Material: Bronse , Panserstil: Union , Klasse: klasse 125 , Tilkoblingstype: Socket , Håndtaksmateriale: Formbart jern , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 406 Grader F , Maks. Damptrykk: 125 psi , Maks. Vanntrykk: 200 psi , Stammateriale: Bronse , Ventilstammetype: Rising
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
1502.375
1 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "929NOK
A
1502.5
2 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "923NOK
A
1502
2 15 / 16 "1"4.375 "1 679 NOK
A
1502.75
2 35 / 64 "3 / 4 "4"1 287 NOK
B
1502 - 112
3 11 / 16 "1.5 "5.625 "2 955 NOK
A
1502 - 114
3.375 "1.25 "5.125 "2 383 NOK
B
1502 2 "
4.437 "2"6-11 / 16 "4 279 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?