Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE 1502.375 Globe Valve Class 125 3/8 tommer bronse | AE4TGX 5MPJ7

MILWAUKEE VALVE 1502.375 Globeventil klasse 125 3/8 tommer bronse

På lager
Vare: AE4TGX Modell: 1502.375Kryssreferanse: 5MPJ7
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
929NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion
Klasseklasse 125
TilkoblingstypeSocket
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp1 13 / 16 "
Maks. Væsketemp.406 Grader F
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret3.187 "
VentilstammetypeRising

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
MILWAUKEE VALVE 1502 - 112 Globeventil klasse 125 1-1/2 tommer bronse | AD7RTJ 4GCF2 1502 - 1123 11 / 16 "1.5 "5.625 "2 955 NOK
MILWAUKEE VALVE 1502 2" klodeventil klasse 125 2 tommer bronse | AD7RTK 4GCF3 1502 2 "4.437 "2"6-11 / 16 "4 279 NOK
MILWAUKEE VALVE 1502.5 Globe Valve Class 125 1/2 tommers bronse | AE4TGY 5MPJ8 1502.52 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "923NOK
MILWAUKEE VALVE 1502.75 Globe Valve Class 125 3/4 tommers bronse | AE4TGZ 5MPJ9 1502.752 35 / 64 "3 / 4 "4"1 287 NOK
MILWAUKEE VALVE 1502 1 klodeventil klasse 125 1 tommer bronse | AE4THA 5MPK0 15022 15 / 16 "1"4.375 "1 679 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1502 - 114 Globeventil klasse 125 1-1/4 tommer bronse | AE4THB 5MPK1 1502 - 1143.375 "1.25 "5.125 "2 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1502.375 Globeventil klasse 125 3/8 tommer bronse
929NOK / enhet