Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE 1502 - 112 Globeventil klasse 125 1-1/2 tommer bronse | AD7RTJ 4GCF2

MILWAUKEE VALVE 1502 - 112 Globeventil klasse 125 1-1/2 tommers bronse

På lager
Vare: AD7RTJ Modell: 1502 - 112Kryssref: 4GCF2
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
2 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialBronse
MotorpanserUnion
Klasseklasse 125
TilkoblingstypeSocket
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp3 11 / 16 "
Maks. Væsketemp.406 Grader F
Maks. Damptrykk125 psi
Maks. Vanntrykk200 psi
Rørstørrelse1.5 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret5.625 "
VentilstammetypeRising

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
MILWAUKEE VALVE 1502 2" klodeventil klasse 125 2 tommer bronse | AD7RTK 4GCF3 1502 2 "4.437 "2"6-11 / 16 "4 279 NOK
MILWAUKEE VALVE 1502.375 Globe Valve Class 125 3/8 tommer bronse | AE4TGX 5MPJ7 1502.3751 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "929NOK
MILWAUKEE VALVE 1502.5 Globe Valve Class 125 1/2 tommers bronse | AE4TGY 5MPJ8 1502.52 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "923NOK
MILWAUKEE VALVE 1502.75 Globe Valve Class 125 3/4 tommers bronse | AE4TGZ 5MPJ9 1502.752 35 / 64 "3 / 4 "4"1 287 NOK
MILWAUKEE VALVE 1502 1 klodeventil klasse 125 1 tommer bronse | AE4THA 5MPK0 15022 15 / 16 "1"4.375 "1 679 NOK
MILWAUKEE VENTIL 1502 - 114 Globeventil klasse 125 1-1/4 tommer bronse | AE4THB 5MPK1 1502 - 1143.375 "1.25 "5.125 "2 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1502 - 112 Globeventil klasse 125 1-1/2 tommers bronse
2 955 NOK / enhet