INGERSOLL-RAND UP6-10-125/80-200-3 Roterende skrueluftkompressor 10 Hk 38 Cfm | AD9HAJ 4RU68

INGERSOLL-RAND UP6-10-125/80-200-3 Roterende skrueluftkompressor 10 Hk 38 Cfm

På lager
Vare: AD9HAJ Model: UP6-10-125/80-200-3Kryssreferanse: 4RU68

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

136 791 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende skruekompressor
(F) NPT-uttak3 / 4 "
Omgivelsestemp. OmrådeOpptil 104 grader F.
dBA @ 3 føtter68
DutyKontinuerlig
Gratis luft CFM @ maks. Press38
Forsterker med full belastning29.8
HP10
Maks. Press125 psi
Motor turtall3500
Generell dybde29 "
Total høyde61 "
Total lengde54 "
Fase3
Tankstørrelse80 gal.
TanktypeHorisontal
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 292.5
Skipets høyde (cm)154.94
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8414801660
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTankstørrelseOmgivelsestemp. OmrådeForsterker med full belastningSpenningHPSakMaks. PressMotor turtallPris
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-200-3 Rotry skrueluftkompressor med lufttørker 5 hk | AB4PVD 1ZPR4 UP6-5TAS-150/80-200-380 gal.33 til 104 grader F23.52005Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400148 518 NOK
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-230-3 Rotry skrueluftkompressor med lufttørker 5 hk | AB4PVE 1ZPR5 UP6-5TAS-150/80-230-380 gal.33 til 104 grader F15.52305Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400139 106 NOK
INGERSOLL-RAND UP6-5TAS-150 / 80-460-3 Rotry skrueluftkompressor med lufttørker 5 hk | AB4PVF 1ZPR6 UP6-5TAS-150/80-460-380 gal.33 til 104 grader F13.54605Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3400149 501 NOK
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-200-3 Rotry skrueluftkompressor med lufttørker 3 Ph | AB4PVH 1ZPR8 UP6-7.5TAS-150/80-200-380 gal.33 til 104 grader F22.72007.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495160 989 NOK
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-230-3 Rotry skrueluftkompressor med lufttørker 3 Ph | AB4PVJ 1ZPR9 UP6-7.5TAS-150/80-230-380 gal.33 til 104 grader F22.72307.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495160 989 NOK
INGERSOLL-RAND UP6-7.5TAS-150 / 80-460-3 Rotry skrueluftkompressor med lufttørker 3 Ph | AB4PVK 1ZPT1 UP6-7.5TAS-150/80-460-380 gal.33 til 104 grader F19.74607.5Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3495162 753 NOK
INGERSOLL-RAND UP6-10TAS-150 / 80-200-3 Rotry skrueluftkompressor med lufttørker 10 hk | AB4PVL 1ZPT2 UP6-10TAS-150/80-200-380 gal.33 til 104 grader F9.920010Roterende skruekompressor m / lufttørker150 psi3500183 728 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND UP6-10-125/80-200-3 Roterende skrueluftkompressor 10 Hk 38 Cfm
136 791 NOK / enhet