VESTIL SS-serien stålstropper


filtre
Farge: Svart , Kjernestørrelse: 16 "x 3" , Materiale: Stål , Tykkelse: 1 / 5 " , Bruk med: STRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
StilModellHøydeLengdeRem lengdeStropp breddeStrekkfasthetBreddePris (eks. mva)
A
SS-58-HS
2 1 / 2 "23 "2360 ft.5 / 8 "1460 lbs.23 "5 569 NOK
B
SS-12-HS
3 3 / 10 "22 1 / 4 "2940 ft.1 / 2 "1170 lbs.22 1 / 4 "5 511 NOK
C
SS-34-HS
3"22 1 / 2 "1960 ft.3 / 4 "1760 lbs.22 1 / 2 "5 511 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?