DAYTON Rette transportkjeder, klasse 70


filtre
Søknadsmodi: Ikke for løft , Klassifisering: Transport , Karakter: 70 , Koblingstype: Rett , Type: Sveiset
StilModellFinishSakLengdeMaterialeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
34RZ81
GullkromatKjede200ft.20Mn2 stål3 / 8 "6600 lb.10 876 NOK
A
34RZ83
GullkromatKjede37ft.20Mn2 stål1 / 2 "11,300 lb.4 042 NOK
A
34RZ84
GullkromatKjede100ft.20Mn2 stål1 / 2 "11,300 lb.9 622 NOK
A
34RZ75
GullkromatKjede20ft.20Mn2 stål1 / 4 "3150 lb.747NOK
A
34RZ82
GullkromatKjede400ft.20Mn2 stål3 / 8 "6600 lb.21 752 NOK
B
1DJR9
Gul sinkdikromatTransportkjede20ft.Høy styrke karbonstål5 / 16 "4700 lb.1 111 NOK
B
1DJT2
Gul sinkdikromatTransportkjede20ft.Høy styrke karbonstål3 / 8 "6600 lb.1 519 NOK
B
1DJT1
Gul sinkdikromatTransportkjede90ft.20Mn2 stål5 / 16 "4700 lb.3 910 NOK
B
1DJT3
Gul sinkdikromatTransportkjede60ft.Høy styrke karbonstål3 / 8 "6600 lb.4 111 NOK
B
1DJT4
Gul sinkdikromatTransportkjede20ft.Høy styrke karbonstål1 / 2 "11,300 lb.2 080 NOK
B
1DJT5
Gul sinkdikromatTransportkjede50ft.Høy styrke karbonstål1 / 2 "11,300 lb.4 156 NOK

Rette transportkjeder, klasse 70

Dayton transportkjeder er designet for sikring og transport av last i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse varmebehandlede kjedene av karbonstål eller 20Mn2 legert stål gir utmerket hardhet, styrke og forlenget utmattelseslevetid. De kommer med gullkromat eller gul sinkdikromat-finish for korrosjonsbestandighet og har evnen til å motstå en maksimal lastekapasitet på 11300 lb. Velg for et bredt utvalg av disse transportkjedene, tilgjengelig i lengder fra 20 til 400 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?