VESTIL SS-34-HS Stålbånd, 3/4 tommers størrelse, svart

På lager
Vare: AG7ZJR Modell: SS-34-HS

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping av stål
FARGESvart
Kjernestørrelse16 "x 3"
Høyde3"
Lengde22 1 / 2 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Ståltykkelse.23 i.
Rem lengde1960 ft.
Stropp bredde3 / 4 "
Strekkfasthet1760 lbs.
Tykkelse1 / 5 "
Bruk medSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
Bredde22 1 / 2 "
Fungerer medSTRAP-VH, STRAP-P2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.85
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRem lengdeStropp breddeStrekkfasthetBreddePris
VESTIL SS-12-HS Stålbånd, 1/2 tomme størrelse, svart | AG7ZJQ SS-12-HS3 3 / 10 "22 1 / 4 "2940 ft.1 / 2 "1170 lbs.22 1 / 4 "5 511 NOK
VESTIL SS-58-HS Stålbånd, 5/8 tommers størrelse, svart | AG7ZJX SS-58-HS2 1 / 2 "23 "2360 ft.5 / 8 "1460 lbs.23 "5 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SS-34-HS Stålbånd, 3/4 tommers størrelse, svart
5 511 NOK / enhet