FABORY B70411.100.0900 Kileanker, 1-8 gjengestørrelse, stålanker, 1 tommers ankerdia., 11PK | CG7PFZ 166X53

FABORY B70411.100.0900 Kileanker, 1-8 gjengestørrelse, stålanker, 1 tommers ankerdia., 11PK

Vare: CG7PFZ Modell: B70411.100.0900Kryssreferanse: 166X53
2 590 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1"
Ankerlengde9"
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong4 1 / 2 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse4"
Min. Innbygging4 1 / 2 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde3 7 / 8
Trådstørrelse1-8
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)15,840
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.100.0900 Kileanker, 1-8 gjengestørrelse, stålanker, 1 tommers ankerdia., 11PK
2 590 NOK /pakke