VESTIL SS-12-HS Stålbånd, 1/2 tommers størrelse, svart

På lager
Vare: AG7ZJQ Modell: SS-12-HS

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping av stål
FARGESvart
Kjernestørrelse16 "x 3"
Høyde3 3 / 10 "
Lengde22 1 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Ståltykkelse.20 i.
Rem lengde2940 ft.
Stropp bredde1 / 2 "
Strekkfasthet1170 lbs.
Tykkelse1 / 5 "
Bruk medSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD
Bredde22 1 / 4 "
Fungerer medSTRAP-VH, STRAP-P2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)56.52
Skipets bredde (cm)56.52
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRem lengdeStropp breddeStrekkfasthetBreddePris
VESTIL SS-34-HS Stålbånd, 3/4 tommers størrelse, svart | AG7ZJR SS-34-HS3"22 1 / 2 "1960 ft.3 / 4 "1760 lbs.22 1 / 2 "5 511 NOK
VESTIL SS-58-HS Stålbånd, 5/8 tommers størrelse, svart | AG7ZJX SS-58-HS2 1 / 2 "23 "2360 ft.5 / 8 "1460 lbs.23 "5 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SS-12-HS Stålbånd, 1/2 tommers størrelse, svart
5 511 NOK / enhet