Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VHN4-4M koblingsnippel 1 / 4-18 1/4 tommers kroppsstål | AF6WNP 20LJ24

SNAP-TITE VHN4-4M koblingsnippel 1/4-18 1/4 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WNP Modell: VHN4-4MKryssref: 20LJ24

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeMNPT
Finishsink
Strømningshastighet3.8 gpm
Lengde2.031 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press6500 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignKroppsstørrelseTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialePris
SNAP-TITE PEAN4-4F koblingsnippel 1 / 4-18 kroppsstål | AF6VMJ 20LF64 PEAN4-4Fpoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod210NOK
SNAP-TITE PEAN4-4M koblingsnippel 1 / 4-18 kroppsstål | AF6VMK 20LF65 PEAN4-4Mpoppet-MNPT5 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod222NOK
SNAP-TITE PHN4-4F koblingsnippel 1 / 4-18 kroppsstål | AF6WCW 20LF91 PHN4-4Fpoppet-FNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgod112NOK
SNAP-TITE PHN4-4M koblingsnippel 1 / 4-18 kroppsstål | AF6WCX 20LF92 PHN4-4Mpoppet-MNPT3.8 gpm-11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgod110NOK
SNAP-TITE VEAN4-4F koblingsnippel 1 / 4-18 1/4 tommers kroppsstål | AF6WLA 20LH64 VEAN4-4Fpoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod398NOK
SNAP-TITE VEAN4-4FV Koblingsnippel 1/4-18 Karosseri Stål | AF6WLB 20LH65 VEAN4-4FVpoppet-FNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FViton696NOK
SNAP-TITE VEAN4-4M koblingsnippel 1 / 4-18 1/4 tommers kroppsstål | AF6WLC 20LH66 VEAN4-4Mpoppet1 / 4 "NPTF3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgod444NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VHN4-4M koblingsnippel 1/4-18 1/4 tommers kroppsstål
271NOK / enhet