APPROVED VENDOR Digital Pocket termometer


filtre
Batteritype: LR44 , Vedtak: 0.1 Degrees , Stammateriale: 304 rustfritt stål
StilModellStamlengdeNøyaktighetAutomatisk avslåingTemp. OmrådeTilfellet MaterialDialstørrelseViseSakPris (eks. mva)
A
23NU32
2 4 / 5 "+/- 1 grader C (-20 til 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 til -20 grader C og 120 til 200 grader C) og andre +/- 3 grader CNei-58 til 572 graderABS plast-4-sifret digital LCDDigital Pocket termometer342NOK
B
23NU20
4.75 "+/- 1 grader C (-20 til 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 til -20 grader C og 120 til 200 grader C) og andre +/- 3 grader CNei-58 til 572 graderABS plast-4-sifret digital LCDDigital Pocket termometer213NOK
C
23NU21
4.75 "+/- 1 grader C (-20 til 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 til -20 grader C og 120 til 200 grader C) og andre +/- 3 grader CJa-58 til 572 graderABS plast-4-sifret digital LCDDigital Pocket termometer180NOK
D
23NU23
5"+/- 2 grader FNei-40 til 160 grader304 rustfritt stål1"AnalogDial Pocket Termometer82NOK
E
23NU29
5"+/- 2 grader FNei0 til 220 graderABS plast1"AnalogDial Pocket Termometer117NOK
F
23NU30
5"+/- 2 grader FNei25 til 125 graderRustfritt stål / plast1"AnalogDial Pocket Termometer80NOK
G
23NU28
5"+/- 2 grader FNei0 til 220 grader304 rustfritt stål1"AnalogDial Pocket Termometer141NOK
H
23NU22
8"+/- 1 grader C (-20 til 120 grader C), +/- 2 grader C (-50 til -20 grader C og 120 til 200 grader C) og andre +/- 3 grader CJa-58 til 572 graderABS plast-4-sifret digital LCDDigital Pocket termometer180NOK
I
23NU25
8"+/- 2 grader FNei-40 til 160 grader304 rustfritt stål1.75 "AnalogDial Pocket Termometer86NOK
J
23NU27
8"+/- 2 grader FNei50 til 550 grader304 rustfritt stål1.75 "AnalogDial Pocket Termometer86NOK
K
23NU24
8"+/- 2 grader FNei25 til 125 grader304 rustfritt stål1.75 "AnalogDial Pocket Termometer86NOK
L
23NU26
8"+/- 2 grader FNei0 til 220 grader304 rustfritt stål1.75 "AnalogDial Pocket Termometer85NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?