ADVANTECH Wire Cloth Test Sieves, Messing Frame, #400 Mesh Size


filtre
Ramme Materiale: Messing , Maskestørrelse: #400 , Maskestørrelsesområde: end , Åpningsstørrelse: 38 mikron m , Total dybde: 2" , Skjermmateriale: Messing , Type: Testet sil for vevd trådtøy , Wire Dia.: 0.03mm
StilModellRamme inne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
400BB8F
8"8"2 833 NOK
B
400BB12I
12 "12 "4 972 NOK

Wire Cloth Test Sieves, Messing Frame, #400 Mesh Size

Advantech trådduk testsikter brukes i laboratorier for å filtrere pulver og væsker for testing, klassifisering og prøvetaking. Disse ASTM E11 -anerkjente testsiktene har rammer laget av messing for å gi utmerket korrosjonsbestandighet og et polert utseende. De tillater filtrering av partikler opp til 38 mikron og er tilgjengelige i ytterdiametre på 8 og 12 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?