Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB100-05B Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 5 posisjoner

På lager
Vare: BD4UTL Modell: TB100-05B
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter30A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde0.41 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde2.53 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Mfr. SerieTB100
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger5 Posisjon
Antall rader2 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.375in
PlatingTin
OppsigelsestypeSkru
Spenning300V
Bredde0.88 "
Wire Gauge22 AWG til 14 AWG
Wire Gauge Maks14AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUSSMANN TB100-02SPL1 Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 2 Posisjoner | BC7WHX TB100-02SPL11.4 "22NOK
BUSSMANN TB100-03B Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 3 posisjoner | BD2FFG TB100-03B1.78 "24NOK
BUSSMANN TB100-05ST Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 5 posisjoner | BD2FYV TB100-05ST2.53 "50NOK
BUSSMANN TB100-0800 Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 8 Posisjoner | BD3NRB TB100-08003.66 "47NOK
BUSSMANN TB100-23 Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 23 Posisjon | BD6AHT TB100-239.28 "135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB100-05B Barriereterminalblokk, 300V, 30A, 5 posisjoner
40NOK / enhet