80/20 20-2020-4M rammeekstrudering brukes til å konstruere modulære rammer, som arbeidsstasjoner, hyller og maskinrammer. Den har en T-spordesign som muliggjør enkel montering og justering av komponenter, noe som gjør den ideell for ulike produksjons-, automasjons- og DIY-prosjekter.
Egenskaper:
- Den har en klar anodisert finish for å forbedre holdbarheten ved å gi korrosjonsmotstand og beskyttelse mot slitasje.
- Denne ekstruderingen av aluminiumsprofil har en jevn ekstruderingstekstur for å forenkle montering og justeringer for å møte dine spesifikke behov.
- Den har fire åpne spor for å gi rikelig med festepunkter for komponenter og tilbehør.
- Denne ekstruderingen av aluminiumsprofil tilbys i en elegant sølvfarge og firkantet profilform for et estetisk utseende som komplementerer prosjektet ditt.
Kompatibelt tilbehør:
- 80/20 4119 Innvendig hjørnebrakett: Denne braketten har to hull for å skape en 90-graders forbindelse med en T-sporprofil. Denne festemetoden kan gjenbrukes og omplasseres.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er flytegrensen til denne 80/20 aluminiumsekstruderingen?
A. Denne T-spalte aluminiumsekstruderingen gir en flytegrense på 241.3 N/sq.mm.
Sp. Hva er betydningen av de fire åpne T-sporene i denne 20-seriens aluminiumsprofilprofiler?
A. Denne profilen i aluminiumsprofil har fire åpne T-spor for montering av tilbehør i alle retninger.
Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne 80/20 20-2020-4M aluminiumsprofilen?
A.
- Sørg for sikkerhet og trykkavlast ekstruderingen, fjern tilkoblet utstyr.
- Fjern løse forurensninger med en tørr klut eller myk børste.
- For gjenstridig smuss, bruk en mild rengjøringsløsning og tørk forsiktig, unngå sterke kjemikalier.
- Skyll med rent vann for å fjerne rester av rengjøringsløsning og tørk grundig.
- Inspiser pakningene for skader, skift ut om nødvendig.
- Inspiser regelmessig for slitasje, skader og løse komponenter.
- Stram festene etter behov for å opprettholde stabiliteten.
- Følg spesifiserte retningslinjer for lastekapasitet og vektbæring.
Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg vurdere når jeg bruker denne 80/20 20-2020-4M rammeekstruderingen?
A.
- Bruk egnet personlig verneutstyr (PPE), som hansker, vernebriller og passende klær.
- Inspiser ekstruderingen for defekter, skader eller uregelmessigheter før bruk som kan kompromittere dens integritet.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, fritt for hindringer og trygt for å redusere risikoen for ulykker og snublefare.
- Løft og håndter ekstruderingen forsiktig, bruk riktige løfteteknikker for å unngå belastning eller skade.
- Fest komponenter eller tilbehør sikkert til profilen for å forhindre uventet løsgjøring.
- Bruk de anbefalte og passende festene for ditt bruk og stram dem til riktig moment.
- Overhold vektbærende grenser og retningslinjer for lastekapasitet gitt av produsenten for å forhindre overbelastning.
- Beskytt mot skarpe kanter ved å være forsiktig for å unngå kutt eller skrubbsår og vurder kantbeskyttere om nødvendig.
- Sørg for at rammeverket eller strukturen bygget med ekstruderingen er stabil og sikker for å forhindre kollaps eller ulykker.
- Vær oppmerksom på nødprosedyrer og plasseringen av sikkerhetsutstyr som brannslukningsapparater eller førstehjelpsutstyr.
- Gjennomfør en risikovurdering for å identifisere og redusere potensielle farer som er spesifikke for prosjektet ditt.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne 80/20 20-2020-4M rammeekstruderingen?
A. Viktige faktorer inkluderer bruksegnethet, dimensjoner, materialbestandighet, lastekapasitet, kompatibilitet, sporarrangement, profildesign, målesystem og tilpasning.