80/20 20-2020-6M Ekstrudering, 4 åpne T-spor, 6m lengde, aluminium, klar | AA7XPK 16U248

80/20 20-2020-6M ekstrudering, 4 åpne T-spor, 6 m lengde, aluminium, klar

Vare: AA7XPK Modell: 20-2020-6MKryssreferanse: 16U248
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 013 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.4.19mm
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde20mm
Lengde6m
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul70326.5 N/kvm. mm
Treghetsmoment0.6826 cm4
Slotbredde5.26mm
Flateareal1.591 kvm
typenT-spor
Vekt / ft..318 lb.
Bredde20mm
Strekkgrense241.1 N/ kvm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.84
Skipets høyde (cm)2.01
Skipets lengde (cm)601.98
Skipets bredde (cm)2.01
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeTreghetsmomentFlatearealPris
80/20 20-2020-4M ekstrudering, 4 åpne T-spor, 4m lengde, aluminium, klar | AA7XPJ 16U247 20-2020-4M4m20mm20mm0.6826 cm41.591 kvm728NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 20-2020-6M ekstrudering, 4 åpne T-spor, 6 m lengde, aluminium, klar
1 013 NOK / enhet