Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M4100R12 Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 100 A, 125 - 250 V, 3-polet, gul | AD7ARU 4D344

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 100 A, 125 - 250 V, 3-polet, gul

På lager
Vare: AD7ARU Modell: M4100R12Kryssreferanse: 4D344

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
17 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-stikkontakt
amps100
Body Materialnylon
FARGEGrå
Karakter100 A
EksponeringsbetingelserVærbestandig
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1
typenPin og erme
Spenning125/250
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke25000
Ledningsstørrelse# 3 - # 1/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerAntall ledningerFaseSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS M5100R9 Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 100 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, gul | AD7ARW 4D349 M5100R9453120/208120 / 208 VAC18 485 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100R12 Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 100 A, 125 - 250 V, 3-polet, gul
17 598 NOK / enhet