Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3UF74 Baseboard Heat Wall Thermostat 120 / 240v | AD2ULY

DAYTON 3UF74 Baseboard Varme Veggtermostat 120/240v

På lager
Vare: AD2ULY Modell: 3UF74
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostat, vegg
Forsterker AC22/22/18
FinishNordlige hvite
Antall poler2
Temp. Område50 grader til 80 grader F
Spenning120 / 208 / 240 / 277
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode9032100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerBreddePris
DAYTON 3UH07 Thrmostat Wall 120/208/240/277 Baseboard Heater | AD2URN 3UH0712.62 "185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3UF74 Baseboard Varme Veggtermostat 120/240v
375NOK / enhet