PARKER 1120 -serien luftbremseslange


filtre
Materiale: nylon , Maks. Arbeids press: 150 psi , Temp. Område: -40 grader til 200 grader F
StilModellFARGELengdeUtenfor Dia.Tube SizetypenPris (eks. mva)
A
1120-10B-BLK-100
Svart100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket4 639 NOK
A
1120-2.5-BLK-250
Svart250ft.5 / 32 "5 / 32 "Type A - Ikke forsterket2 534 NOK
A
1120-2A-BLK-100
Svart100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket952NOK
A
1120-12B-BLK-100
Svart100ft.3 / 4 "3 / 4 "Type B - Forsterket6 565 NOK
A
1120-8B-BLK-100
Svart100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket2 891 NOK
A
1120-3A-BLK-100
Svart100ft.3 / 16 "3 / 16 "Type A - Ikke forsterket1 234 NOK
A
1120-4A-BLK-250
Svart250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket2 664 NOK
A
1120-2A-BLK-1000
Svart1000ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket5 298 NOK
A
1120-6B-BLK-1000
Svart1000ft.3 / 8 "3 / 8 "Type B - Forsterket16 562 NOK
A
1120-2.5-BLK-100
Svart100ft.5 / 32 "5 / 32 "Type A - Ikke forsterket1 529 NOK
A
1120-4A-BLK-100
Svart100ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket1 034 NOK
B
1120-2A-BLU-100
Blå100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 040 NOK
B
1120-4A-BLU-250
Blå250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket2 677 NOK
B
1120-8B-BLU-100
Blå100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 016 NOK
C
1120-10B-GRN-100
Grønn100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket4 764 NOK
C
1120-4A-GRN-250
Grønn250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket4 721 NOK
C
1120-8B-GRN-100
Grønn100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket2 938 NOK
C
1120-12B-GRN-100
Grønn100ft.3 / 4 "3 / 4 "Type B - Forsterket4 904 NOK
D
1120-8B-ORG-100
oransje100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 171 NOK
D
1120-4A-ORG-250
oransje250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket4 597 NOK
E
1120-4A-RØD-250
Rød250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket4 760 NOK
E
1120-2A-RØD-100
Rød100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 038 NOK
E
1120-10B-RØD-100
Rød100ft.5 / 8 "5 / 8 "Type B - Forsterket4 805 NOK
E
1120-8B-RØD-100
Rød100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket2 983 NOK
F
1120-2A-YEL-100
Gul100ft.1 / 8 "1 / 8 "Type A - Ikke forsterket1 038 NOK
F
1120-8B-YEL-100
Gul100ft.1 / 2 "1 / 2 "Type B - Forsterket3 198 NOK
F
1120-4A-YEL-250
Gul250ft.1 / 4 "1 / 4 "Type A - Ikke forsterket4 721 NOK

1120 -serien luftbremseslange

Parkers luftbremseslange er konstruert for bremsesystemtilkoblinger som opprettholder et konstant forhold mellom koblinger under kjøretøyets drift. De er produsert i nylon og er tilgjengelig i mer enn ti farger for rask gjenkjenning av linjer. Disse slangene opprettholder utvidet dimensjonal integritet og fungerer opptil 200 grader F. Velg mellom en rekke av disse luftbremseslangene, tilgjengelig i lengder på 100, 250 og 1000 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?