Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1

NIBCO 600R 5/8x1/4 reduksjon Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In

På lager
Vare: AB3WCD Model: 600R 5/8x1/4Kryssref: 1VLH1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press631 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.3 / 4 "x 3 / 8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size5 / 8 "x 1 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Reduksjonsfot Kobber C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"33NOK
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Reduksjonsfot Kobber C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"59NOK
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Reduksjonsfot Kobber C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"43NOK
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Reduksjonsfot Kobber C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"43NOK
NIBCO 600R 1x5 / 8 Reduksjonsfot Kobber C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"66NOK
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Reducer Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"190NOK
NIBCO 600R 11/2x1 Reducer Wrot Copper C x C 1-1/2 x 1 In | AB3WCM 1VLJ5 600R 11 / 2x1408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-1/8"1-1 / 2 "x 1"150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 600R 5/8x1/4 reduksjon Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In
54NOK / enhet