Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 600R 4x3 Reducer Wrot Copper C x C 4 x 3 In | AB3WDC 1VLL3

NIBCO 600R 4x3 Reduksjon Wrot Copper C x C 4 x 3 Tommer

På lager
Vare: AB3WDC Modell: 600R 4x3Kryssreferanse: 1VLL3
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
982NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusering
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press293 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.4-1/8" x 3-1/8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size4 "x 3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8415
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

NIBCO 600R 4x3 reducer is a reliable plumbing accessory for connecting pipes with different diameters of 4 and 3 inches. It is used in diverse applications such as HVAC systems, water distribution networks and chemical & manufacturing plants.

Ofte stilte spørsmål:

Q. How can I ensure the longevity of NIBCO 600R-4x3 reducer?

A. Regelmessig vedlikehold, riktig installasjon og overholdelse av retningslinjer for bruk vil bidra til armaturens levetid. Skift ut hvis tegn på slitasje eller korrosjon vises.

Q. Why is it necessary to relieve pressure in the piping system before conducting maintenance on NIBCO 600R-4x3 reducer, and what safety risks does it mitigate?

A.

  • Relieving pressure ensures that there is no sudden release of pressurised fluid when working on NIBCO 600R-4x3 reducer.
  • It eliminates the risk of injury from high-pressure bursts, protecting maintenance personnel from potential harm.
  • Also, it allows for a safer inspection environment by reducing the likelihood of unexpected system reactions during maintenance activities.

Q. What factors should I consider while selecting a reducer?

A. Vurder kompatibiliteten til armaturet med ditt rørleggersystem. Sjekk størrelse, materiale og trykkklassifiseringer for å sikre riktig passform.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Reduksjonsfot Kobber C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"33NOK
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Reduksjonsfot Kobber C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"63NOK
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Reducer Wrot Copper C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 grader F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"56NOK
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Reduksjonsfot Kobber C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"46NOK
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Reduksjonsfot Kobber C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"46NOK
NIBCO 600R 1x5 / 8 Reduksjonsfot Kobber C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 grader F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"69NOK
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Reducer Wrot Copper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 600R 4x3 Reduksjon Wrot Copper C x C 4 x 3 Tommer
982NOK / enhet