Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2JGX9 Shim Rund Min Id 0.125 tommer - Pakke med 25 | AC2EQD

APPROVED VENDOR 2JGX9 Shim Rund Min Id 0.125 tommer - Pakke med 25

På lager
Vare: AC2EQD Modell: 2JGX9
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakshim
Inne i Dia.0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.192 "
Rockwell HardnessB80
Strekkfasthet70,000 psi
Tykkelse0.002 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.0005 "
typenRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2JGV4 Shim Round Min Id 0.079 Inch - Pakke med 25 | AC2EPD 2JGV40.079 "0.169 "0.001 "+/- 0.0005 "365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGV5 Shim Round Min Id 0.079 Inch - Pakke med 25 | AC2EPE 2JGV50.079 "0.169 "0.002 "+/- 0.0005 "365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGV6 Shim Round Min Id 0.079 Inch - Pakke med 25 | AC2EPF 2JGV60.079 "0.169 "0.003 "+/- 0.0005 "365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGV7 Shim Round Min Id 0.079 Inch - Pakke med 25 | AC2EPG 2JGV70.079 "0.169 "0.004 "+/- 0.0005 "365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGV8 Shim Round Min Id 0.079 Inch - Pakke med 25 | AC2EPH 2JGV80.079 "0.169 "0.005 "+/- 0.0005 "365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGV9 Shim Round Min Id 0.079 Inch - Pakke med 25 | AC2EPJ 2JGV90.079 "0.169 "0.006 "+/- 0.0005 "365NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JGW1 Shim Round Min Id 0.079 Inch - Pakke med 25 | AC2EPK 2JGW10.079 "0.169 "0.008 "+/- 0.0005 "365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGX9 Shim Rund Min Id 0.125 tommer - Pakke med 25
376NOK / enhet