Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 12RU8-B Reduserende Union Messing Alok x Alok 3/4 x 1/2 '' | AD7JWV 4EUG1 / 12RU8-B-GR

PARKER 12RU8-B Reduserende Union Messing Alok x Alok 3/4 x 1/2in

På lager
Vare: AD7JWV Modell: 12RU8-BKryssreferanse: 4EUG1 / 12RU8-B-GR

Få tak i det Mai 6, mandag
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende union
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeA-LOK (R) x A-LOK (R)
Hex størrelse1-1 / 16 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "x 1 / 2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådePris
PARKER 12RU8-316-GR Reduserende union 316 rustfritt stål Alok 3/4 x 1/2 '' | AC2JBH 2KKY6 / 12RU8-316 12RU8-316-GR3 / 4 "x 1 / 2"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)1-1 / 16 "--425 grader til 1200 grader F1 317 NOK
PARKER 6RU4-316-GR Reduserende union 316 rustfritt stål Alok 3/8 x 1/4 '' | AC2JBJ 2KKY7 / 6RU4-316 6RU4-316-GR3 / 8 "x 1 / 4"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)5 / 8 "--425 grader til 1200 grader F569NOK
PARKER 8RU4-316-GR Reduserende union 316 rustfritt stål Alok x Alok 1/2 x 1/4 '' | AC2JBK 2KKY8 / 8RU4-316 8RU4-316-GR1 / 2 "x 1 / 4"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader til 1200 grader F794NOK
PARKER 8RU6-316-GR Reduserende union 316 rustfritt stål Alok 1/2 x 3 / 8in | AC2JBL 2KKY9 / 8RU6-316 8RU6-316-GR1 / 2 "x 3 / 8"Metal316 rustfritt stål-A-LOK (R) x A-LOK (R)13 / 16 "--425 grader til 1200 grader F717NOK
PARKER 4-2 HBZ-B Reduserende Union Messing Cpi x Cpi 1/4 tomme x 1/2in | AD7ADZ 4CXE1 / 4-2 HBZ-B-GR 4-2 HBZ-B1 / 4 "x 1 / 2"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)1 / 2 "--40 grader til 400 grader F209NOK
PARKER 6-4 HBZ-B Reduserende Union Messing Cpi x Cpi 3/8in x 1/4in | AD7AEE 4CXE7 / 6-4 HBZ-B-GR 6-4 HBZ-B3 / 8 "x 1 / 4"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)5 / 8 "--40 grader til 400 grader F232NOK
PARKER 8-4 HBZ-B Reduserende Union Messing Cpi x Cpi 1/2in x 1/4in | AD7AEM 4CXF6 / 8-4 HBZ-B-GR 8-4 HBZ-B1 / 2 "x 1 / 4"MetalMessing-KPI (TM) x KPI (TM)13 / 16 "--40 grader til 400 grader F376NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 12RU8-B Reduserende Union Messing Alok x Alok 3/4 x 1/2in
172NOK / enhet