Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Differensialtrykkbryter, 3 til 11 tommers rekkevidde | AH2CXF 25F036

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Differensialtrykkbryter, 3 til 11 tommers rekkevidde

På lager
Vare: AH2CXF Modell: 1950-10-2FKryssreferanse: 25F036
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
4 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryter for differensialtrykk
Ca. Dødbånd Maks. Sett punkt0.50
Ca. Dødbånd Min. Sett punkt0.4
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypePT
Kontinuerlig press0.11 bar
Elektrisk forbindelseNO/NC
KvalitetsvurderingNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP RatingIP 54
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde3 "til 11"
Overspenningstrykk0.69 bar
Bytt TypeSPDT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3608
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dwyer Instruments 1950-10-2F differensialtrykkbryter aktiverer elektriske brytere i HVAC-utstyr gjennom lufttrykk. Den er utstyrt med et integrert eksplosjonssikkert og værbestandig hus for bruk i farlige miljøer. Denne bryteren er veldig lett i vekt og kompakt i størrelse sammenlignet med andre eksplosjonssikre eller værbestandige brytere med separate kabinetter.

Egenskaper:

  • Dwyer 1950-10-2F differensialtrykkbryter har et eksplosjonssikkert hus som skal brukes i farlige miljøer i klasse I, Div I, gruppe C & D, klasse II, gruppe E, F & G og klasse III.
  • Den har NEMA-klassifisert kabinett som leveres med et deksel, en dreneringsplugg og en O-ringpakning for bruk i all slags vær.
  • Settpunktjusteringsskruen er plassert utenfor huset til enheten for brukervennlighet.
  • Den har et driftstrykk som strekker seg fra 3 til 11 tommer WC (vannsøyle) og gir et omtrentlig dødbånd ved henholdsvis 0.3 og 0.20 ved minimum og maksimum settpunkter.
  • Denne enkeltpolede dobbeltkastsbryteren (SPDT) kan enkelt kobles til strømforsyningen gjennom det avtakbare frontdekselet.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • FM
  • NEMA 3, 7 og 9

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan endre settpunktet for denne Dwyer 1950-10-2F trykkbryteren?

A.

  • Fjern plastlokket.
  • Vri deretter den slissede justeringsskruen med klokken på toppen av huset for å øke settpunkttrykket.
  • Vri skruen mot klokken for å senke settpunktet.
  • Sett på plastdekselet etter kalibrering og kontroller innstillingspunktet på nytt.

Q. Hva er trinnene som skal følges under vedlikehold av denne trykkbryteren?

A.

  • Bevegelige deler av denne bryteren trenger ikke regelmessig vedlikehold eller smøring.
  • Bryteren bør holdes rimelig ren.
  • Ventilasjonspluggen bør roteres med jevne mellomrom og settes tilbake til sin opprinnelige posisjon for å fjerne eventuelle avleiringer som har akkumulert i bryterapplikasjoner med overdreven kondens.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Dwyer 1950-10-2F trykkbryteren?

A.

  • Velg et passende sted som er fri for vibrasjoner og som er innenfor driftsforholdene.
  • Installer bryteren med membranen plassert i et vertikalt plan mens bryterbokstavene og navneskiltet er i oppreist stilling.
  • Koble bryterens to 1/8-tommers hun NPT-trykkporter til trykkkilden av normal-, vakuum- eller differensialtrykktype ved å bruke en slange som ikke begrenser luftstrømmen.
  • En lavtrykkskilde er koblet til lavtrykksporten og en høytrykkskilde er koblet til høytrykksporten.
  • Lag elektriske tilkoblinger ved å fjerne dekselets tre sekskantskruer og løsne den fjerde festeskruen for å svinge dekselet til side. Koble til kretskontaktene.
  • De normalt åpne kontaktene lukkes og de normalt lukkede kontaktene åpnes når trykket øker utover settpunktet.

Produktvarianter

ProduktModellCa. Dødbånd Maks. Sett punktCa. Dødbånd Min. Sett punktKontinuerlig pressOverspenningstrykkPris
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Differensialtrykkbryter, 1.4 til 5.5 tommer størrelse | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar4 207 NOK
DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Differensialtrykkbryter, 0.5 til 2 PSI rekkevidde | AH2CXH 25F047 1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar5 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Differensialtrykkbryter, 3 til 11 tommers rekkevidde
4 207 NOK / enhet