BUSSMANN Distribusjonsblokk


filtre
Dybde: 3.32 " , Lengde: 4" , Spenningsvurdering: 600 VAC/DC
StilModellMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris (eks. mva)
A
16395-2
310213 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.6 "940NOK
A
16395-1
310121 / 4-20 x 9/16 Stud1.98 "545NOK
A
16395-3
310321 / 4-20 x 9/16 Stud5.21 "1 745 NOK
A
16378-1
380121 / 4-20 x 1 Stud1.98 "914NOK
A
16378-2
380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "1 487 NOK
A
16378-3
380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "1 612 NOK
A
16394-2
400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud3.6 "1 327 NOK
A
16394-1
400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "1 092 NOK
A
16394-3
400311 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud5.21 "2 569 NOK
A
16375-2
42021214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL3.6 "1 312 NOK
A
16375-1
42011214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL1.98 "1 052 NOK
A
16375-3
42031214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL5.21 "2 635 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?