Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 16395-3 distribusjonsblokk | AD3ATL 3XH77

BUSSMANN 16395-3 distribusjonsblokk

På lager
Vare: AD3ATL Modell: 16395-3Kryssreferanse: 3XH77
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
1 745 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
Dybde3.32 "
Lengde4"
Maks. Forsterker310
Antall poler3
Sekundær tilkobling / pol2
Sekundært ledningsområde (AWG)1 / 4-20 x 9/16 Stud
Spenningsverdier600 VAC/DC
Bredde5.21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8537109070
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris
BUSSMANN 16375-1 Distribusjonsblokk | AD3ARZ 3XH66 16375-142011214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL1.98 "1 052 NOK
BUSSMANN 16375-2 Distribusjonsblokk | AD3ATA 3XH67 16375-242021214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL3.6 "1 312 NOK
BUSSMANN 16375-3 Distribusjonsblokk | AD3ATB 3XH68 16375-342031214 til 4 AWG CU, 12 til 4 AWG AL5.21 "2 635 NOK
BUSSMANN 16378-1 Distribusjonsblokk | AD3ATC 3XH69 16378-1380121 / 4-20 x 1 Stud1.98 "914NOK
BUSSMANN 16378-2 Distribusjonsblokk | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "1 487 NOK
BUSSMANN 16378-3 Distribusjonsblokk | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "1 612 NOK
BUSSMANN 16394-1 Distribusjonsblokk | AD3ATF 3XH72 16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "1 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 16395-3 distribusjonsblokk
1 745 NOK / enhet