Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Differensialtrykkbryter, 1.4 til 5.5 tommer størrelse | AH2CXG 25F039

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Differensialtrykkbryter, 1.4 til 5.5 tommers størrelse

På lager
Vare: AH2CXG Modell: 1950-5-2FKryssreferanse: 25F039
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
4 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBryter for differensialtrykk
Ca. Dødbånd Maks. Sett punkt0.4
Ca. Dødbånd Min. Sett punkt0.3
Tilkoblingsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypePT
Kontinuerlig press0.11 bar
Elektrisk forbindelseNO/NC
KvalitetsvurderingNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP RatingIP 54
MonteringsorienteringVertikal
Driftsområde1.4 "til 5.5"
Overspenningstrykk0.69 bar
Bytt TypeSPDT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3608
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dwyer 1950-5-2F differensialtrykkbryter brukes til å måle og kontrollere trykkforskjeller mellom to punkter. Den er spesielt designet for bruksområder der trykkområdet faller mellom 1.4 og 5.5 tommer av vannsøylen.

Egenskaper:

  • Dwyer 1950-5-2F differensialtrykkbryter har et eksplosjons- og værbestandig hus for å beskytte den mot tøffe miljøforhold.
  • Den har en enkel elektrisk tilkobling som gjør installasjonen enkel.
  • Denne differensialtrykkbryteren har en settpunktskrue som gir enkle justeringer uten å demontere kabinettet.
  • Den har et driftsområde på 1.4 til 5.5 tommer av vannsøylen.
  • Denne Dwyer Instruments 1950-5-2F differensialtrykkbryter har eksplosjonssikkert og værbestandig hus for å registrere en forskjell i trykk mellom to trykkkilder.
  • Den er utstyrt med en ekstern settpunktskrue for å gi enkel tilgang for å forenkle justeringer uten å åpne eller demontere kabinettet.
  • Denne Dwyer differensialtrykkbryteren er CE, UL, CSA og FM godkjent for bruk i klasse I, Div 1, gruppe C & D; Klasse II, Gruppe E, F, & G; og Klasse III farlige atmosfærer (NEMA 7 & 9), Regntett NEMA 3 (IP54).

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • FM
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne enheten?

A. -40 til 140 grader Fahrenheit.

Sp. Er denne enheten kompatibel med brennbare gasser?

A. Nei, Dwyer 1950-5-2F differensialtrykkbryter er kun kompatibel med luft og ikke-brennbare gasser.

Q. Hva er monteringsretningen til denne bryteren?

A. Dwyer 1950-5-2F differensialtrykkbryter kan monteres i alle retninger så lenge membranen forblir vertikal.

Q. Hvordan stiller jeg inn settpunktet på en differensialtrykkbryter?

A. Differensialtrykkbryter har en skivemekanisme for å justere settpunktet.

Sp. Hvordan vedlikeholde Dwyer 1950-5-2F differensialtrykkbryter?

A.

  • Inspiser og rengjør trykkportene regelmessig for å forhindre tilstopping eller oppbygging av rusk.
  • Kontroller og kalibrer settpunktet med jevne mellomrom for å sikre nøyaktig drift.
  • Kontroller at de elektriske koblingene er tette og fungerer som de skal.
  • Beskytt bryteren mot ekstreme temperaturer, fuktighet og korrosive miljøer.

Produktvarianter

ProduktModellCa. Dødbånd Maks. Sett punktCa. Dødbånd Min. Sett punktKontinuerlig pressOverspenningstrykkPris
DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F Differensialtrykkbryter, 3 til 11 tommers rekkevidde | AH2CXF 25F036 1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar4 207 NOK
DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F Differensialtrykkbryter, 0.5 til 2 PSI rekkevidde | AH2CXH 25F047 1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar5 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F Differensialtrykkbryter, 1.4 til 5.5 tommers størrelse
4 207 NOK / enhet