COLDER PRODUCTS COMPANY Koblingsinnsatser i NS2-serien


filtre
Farge: Grå , Materiale: polypropylen , Temp. Område: 32 grader til 160 grader F , Tube Utvendig Dia.: 1 / 4 "
StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
NS2D220212
Barb x Sett inn190NOK
A
NS2D220412
Barb x Sett inn175NOK
B
NS2D240212
MNPT x ML Sett inn174NOK
C
NS2D200412
Rør x innsats185NOK

Koblingsinnsatser i NS2-serien

De kaldere NS2-seriens koblingsinnsatser har sølfri kobling for å tillate sikker frakobling under trykk, for en praktisk talt lekkasjefri væskeledningstilkobling. De er integrert med en funksjon for ultralav luftinkludering for å minimere forurensninger og redusere linjerensing. Disse innsatsene har en kompakt design for å levere høye strømningshastigheter i en liten kobling. De kommer med en låsemekanisme og dobbeltsidige, sølsikre stengeventiler for sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av disse NS2-seriens koblingsinnsatser, tilgjengelig i MNPT, rør- og mothakeforbindelser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?