POWERS Blandeventil, blyfri messing


filtre
Body Material: Blyfri messing , Innløpstype: PT , Maks. Press: 125 psi , Uttakstype: PT , Temp. Område: 90 grader til 160 grader F
StilModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
LFSH1432 W / TP MÅLER
57 gpm ved 45 psi3 / 4 "1"7.25 "11.375 "35 328 NOK
B
LFSH1434 W / TP MÅLER
127 gpm ved 45 psi1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "49 580 NOK
C
LFSH1435 W / TP MÅLER
201 gpm ved 45 psi2"2"12.25 "19.25 "56 112 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?