POWERS LFSH1435 W / TP GAUGE Blandingsventil blyfri messing | AB8QXZ 26X134

POWERS LFSH1435 W/TP MÅLER Blandeventil blyfri messing

På lager
Vare: AB8QXZ Modell: LFSH1435 W/TP MÅLERKryssreferanse: 26X134

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandingsventil
Body MaterialBlyfri messing
Strømningshastighet201 gpm ved 45 psi
Innløpsstørrelse2"
Inntakstemperatur (kald)40 grader til 80 grader F
Innløpstemperatur (varm)120 grader til 180 grader F
InnløpstypePT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak2"
UtløpstypePT
Total høyde12.25 "
Samlet bredde19.25 "
Temp. Område90 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.73
Skipets høyde (cm)44.7
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeSamlet breddePris
POWERS LFSH1432 W / TP GAUGE Blandingsventil blyfri messing 125 Psi | AB8QXX 26X132 LFSH1432 W / TP MÅLER57 gpm ved 45 psi3 / 4 "1"7.25 "11.375 "35 328 NOK
POWERS LFSH1434 W / TP GAUGE Blandingsventil blyfri messing 125 Psi | AB8QXY 26X133 LFSH1434 W / TP MÅLER127 gpm ved 45 psi1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "49 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERS LFSH1435 W/TP MÅLER Blandeventil blyfri messing
56 112 NOK / enhet