APPROVED VENDOR Skumplate, polyester


filtre
Støttetype: Ptil , Farge: Kull , Tetthet: 2 kg cu./ft. , Bli ferdig: Glatt mobil , Fasthet @ 25 % avbøyning: 0.55 0.74 - XNUMX XNUMX PSI , Lengde: 54 " , Lengdetoleranse: +/- 0.250 " , Materiale: polyester , Strekkgrense: 90% , Temp. Område: -20 til 180 F , Strekkstyrke: 18 PSI , Tykkelsestoleranse: +/- 0.250 " , Type: Åpne celle , Bredde: 48 " , Breddetoleranse: +/- 0.250 "
StilModellTykkelsePris (eks. mva)
A
5 GDK9
1 / 2 "959NOK
A
5 GDK7
1 / 4 "300NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?