GODKJENT LEVERANDØR 5GDK9 Skumark Polypropylen Kull 1/2 x 48 x 54 | AE3VGJ

APPROVED VENDOR 5GDK9 skumark polypropylenkull 1/2 x 48 x 54

På lager
Vare: AE3VGJ Modell: 5GDK9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

959NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumark
StøttetypePtil
FARGEKull
Tetthet2 kg cu./ft.
FinishGlatt mobil
Fasthet @ 25% nedbøyning0.55 0.74 - XNUMX XNUMX PSI
Lengde54 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materialepolyester
Strekkgrense90%
Temp. Område-20 til 180 F
Strekkfasthet18 PSI
Tykkelse1 / 2 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.250 "
typenÅpne celle
Bredde48 "
Bredde Toleranse+/- 0.250 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.206
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode3921905050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GDK7 Skumark Polypropylen Kull 1/4 x 48 x 54 | AE3VGG 5 GDK71 / 4 "300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK9 skumark polypropylenkull 1/2 x 48 x 54
959NOK / enhet