WESCO Vinkler av plast


filtre
Ramme Materiale: polyetylen , Rullemateriale: polyuretan
StilModellHjulmaterialeFARGELastekapasitetAntall hjulTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A
272575
10Svart450 lb.436.5 "60.75 "26.5 "4"8 151 NOK
B
272576
10Svart850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"10 242 NOK
C
272580
10Svart850 lb.337.5 "61.5 "27 "4"15 456 NOK
D
272577
10Blå850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"10 519 NOK
E
272578
10Rød850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"10 411 NOK
F
272579
10Svart1400 lb.437.5 "61.5 "26.5 "4"13 159 NOK
G
272583
12Rød1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"13 348 NOK
RFQ
H
272585
12Svart1250 lb.443.25 "73.75 "29.25 "4"19 707 NOK
RFQ
I
272581
12Svart850 lb.443 "72.5 "29.25 "4"10 623 NOK
RFQ
J
272582
12Svart1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"13 468 NOK
RFQ
K
272584
12Svart2100 lb.443.25 "72.5 "29.25 "4"16 845 NOK
RFQ

Vinkler av plast

Wesco plast vippevogner er designet for transport, flytting og dumping av tung last og avfall. De er laget av FDA-kompatibel støpt polyetylen, med utvalgte modeller med en forsterket kant for å bære laster opp til 2100 lb. Disse lette vognene har 2 små bakhjul og 2 store forhjul laget av polyuretan, samt et håndtak for bedre mobilitet rundt arbeidsområdet. Den glatte indre overflaten muliggjør enkel rengjøring. Velg mellom et bredt utvalg av disse vippevognene i plast, tilgjengelig i svart, blå og rød farge Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?