BANJO FITTINGS Adaptere


filtre
Angle: 90 Degree , Grunnleggende materiale: Plast , Kroppsmateriale: polypropylen , Farge: Svart , Koblingsstørrelse: 2" , Pakningsmateriale: EPDM , Materiale: polypropylen , Maks. Press: 150 psi @ 70 grader F , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F , Trådtype: NPT-tråd
StilModellMaks. DriftstrykkBarb StørrelseTilkoblingDriftstemp. OmrådeRørstørrelseStørrelseStilTilkoblingstypePris (eks. mva)
A
NIP2101BN
-----2"standard-250NOK
B
HB025-038
-3 / 8 "--1 / 2 "--Piggdekk x MNPT19NOK
A
GGHFT075A
--------65NOK
RFQ
A
VFMT200FPSHE
--------1 010 NOK
RFQ
A
M300BWA
--------577NOK
RFQ
A
GGHMT075F
--------65NOK
RFQ
C
PIN2101
-----2"standardNPT x BSP nippel345NOK
D
GHFT075A
225 psi-FGHT x 3/4 "kamspak hann-20 grader til 150 grader F-3/4 x 3/4 "--85NOK
E
200A
225 psi---2"2"-Hannadapter x FNPT79NOK
F
150A90
225 psi----1 1/2 lbs.polypropylenHannadapter x Hunn NPT124NOK
E
150A
225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Hannadapter x FNPT79NOK
G
200F90
225 psi----2"polypropylenHannadapter x Hann NPT166NOK
H
200A90
225 psi----2"polypropylenHannadapter x Hunn NPT213NOK
I
150F90
300 psi----1 1/2 lbs.polypropylenHannadapter x Hann NPT220NOK
J
100F
300 psi---1"1"-Hannadapter x MNPT81NOK
J
150F
300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Hannadapter x MNPT81NOK
E
100A
300 psi---1"1"-Hannadapter x FNPT70NOK
E
125A
300 psi---1.25 "1"-Hannadapter x FNPT73NOK
J
200F
300 psi---2"2"-Hannadapter x MNPT102NOK
K
GHMT075F
300 psi-MGHT x 3/4 "kamspak hann'-20 grader til 150 grader F.-3/4 x 3/4 "--85NOK
L
HB150
300 psi1.5 "--1.5 "1 1/2 lbs.-Piggdekk x MNPT42NOK
J
125F
300 psi---1.25 "1"-Hannadapter x MNPT88NOK
J
050F
300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Hannadapter x MNPT79NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?