Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS GHFT075A Hose To Cam Lever Adapter Female/male | AC8TUK 3DTH1

BANJO FITTINGS GHFT075A Slange til kamspakadapter Hun/hann

På lager
Vare: AC8TUK Modell: GHFT075AKryssreferanse: 3DTH1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
TilkoblingFGHT x 3/4 "kamspak hann
KoblingsbeskrivelseKvinne mann
KoblingstypeA
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk225 psi
Maksimalt trykk75 psi
Driftstemp. Område-20 grader til 150 grader F
Størrelse3/4 x 3/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkBarb StørrelseTilkoblingDriftstemp. OmrådeRørstørrelseStørrelseStilTilkoblingstypePris
BANJO FITTINGS 050F Adapter, 3/4 x 1/2 tomme, 125 Psi, polypropylen | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Hannadapter x MNPT86NOK
BANJO FITTINGS 100A-adapter, kam og spor, 1-tommers hannadapter x 1-tommers hunn-NPT, polypropylen | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Hannadapter x FNPT74NOK
BANJO FITTINGS 100F-adapter, kam og spor, 1-tommers hannadapter x 1-tommers hann-NPT, polypropylen | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Hannadapter x MNPT85NOK
BANJO FITTINGS 125A-adapter, kam og spor, 1-tommers hannadapter x 1-1/4 hunn-NPT, polypropylen | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Hannadapter x FNPT85NOK
BANJO FITTINGS 125F-adapter, kam og spor, 1-tommers hannadapter x 1-1/4 hann-NPT, polypropylen | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Hannadapter x MNPT101NOK
BANJO FITTINGS 150A Adapter 1-1/2 Inch 125 Psi Hanne Adapter x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Hannadapter x FNPT84NOK
BANJO FITTINGS 150F Adapter 1-1/2 tommers hannadapter x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Hannadapter x MNPT85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS GHFT075A Slange til kamspakadapter Hun/hann
86NOK / enhet