Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS HB150 Piggslange, 1-1/2 x 1-1/2, MNPT x Pigg, Polypropylen | AC8TXZ 3DTV2

BANJO FITTINGS HB150 pigghådd slangekobling, 1-1/2'' x 1-1/2'', MNPT x pigghet, polypropylen

På lager
Vare: AC8TXZ Modell: HB150Kryssref: 3DTV2
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøradapter
Barb Størrelse1.5 "
FARGESvart
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Rørstørrelse1.5 "
Størrelse1 1/2 lbs.
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeNPT-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • BANJO HB150 Schedule 80 pigget slangeadapter som brukes for å koble et rør eller en slange til en hun NPT-gjenget kopling i rørleggeranlegg og industrielle landbrukssystemer
    • Har glassforsterket polypropylenkonstruksjon for å gi dimensjonsstabilitet, stivhet og motstand mot høye støtbelastninger, varme, korrosjon og slipende kjemikalier
    • Integrert med en 2-1 / 16 "sekskantmutter som gir en gripeflate for en skiftenøkkel mens du strammer beslaget

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkBarb StørrelseTilkoblingDriftstemp. OmrådeRørstørrelseStørrelseStilTilkoblingstypePris
BANJO FITTINGS 050F Adapter, 3/4 x 1/2 tomme, 125 Psi, polypropylen | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Hannadapter x MNPT79NOK
BANJO FITTINGS 100A-adapter, kam og spor, 1-tommers hannadapter x 1-tommers hunn-NPT, polypropylen | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Hannadapter x FNPT70NOK
BANJO FITTINGS 100F-adapter, kam og spor, 1-tommers hannadapter x 1-tommers hann-NPT, polypropylen | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Hannadapter x MNPT81NOK
BANJO FITTINGS 125A-adapter, kam og spor, 1-tommers hannadapter x 1-1/4 hunn-NPT, polypropylen | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Hannadapter x FNPT73NOK
BANJO FITTINGS 125F-adapter, kam og spor, 1-tommers hannadapter x 1-1/4 hann-NPT, polypropylen | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Hannadapter x MNPT88NOK
BANJO FITTINGS 150A Adapter 1-1/2 Inch 125 Psi Hanne Adapter x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Hannadapter x FNPT79NOK
BANJO FITTINGS 150F Adapter 1-1/2 tommers hannadapter x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Hannadapter x MNPT81NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS HB150 pigghådd slangekobling, 1-1/2'' x 1-1/2'', MNPT x pigghet, polypropylen
42NOK / enhet