MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, glass, 40 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Glass , Filtervurdering: 40 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 40 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0066897
-1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "--590NOK
RFQ
A
MF0094089
-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "--590NOK
RFQ
B
MF0348150
-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "--1 034 NOK
RFQ
C
MF0615022
-1.693 "2.756 "8.891.693 "2.756 "26.70-472NOK
RFQ
C
MF0094365
Innsiden ut1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145472NOK
RFQ
C
MF0119912
Innsiden ut1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145472NOK
RFQ
C
MF0609808
Innsiden ut1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145472NOK
RFQ
C
MF0066870
Innsiden ut1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145472NOK
RFQ
D
MF0609655
Utsiden inn-3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "41.0773660NOK
RFQ
B
MF0222408
Utsiden inn3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "-511 034 NOK
RFQ
B
MF0834429
Utsiden inn3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "-511 034 NOK
RFQ
D
MF0834673
Utsiden inn-3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "41.0773660NOK
RFQ
E
MF0849247
Utsiden inn2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.191022 568 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?