HOVEDFILTER INC. MF0094365 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 8.89 tommers høyde | CF7EBG 924730

HOVEDFILTER INC. MF0094365 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 8.89 tommers høyde

Vare: CF7EBG Modell: MF0094365Cross Ref: 924730 '
472NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.693 "
Bunn OD2.756 "
Kapasitet26.70
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse297 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde8.89 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.693 "
Topp OD2.756 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning PARKER 924730

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0066870 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 8.89 tommers høyde | CF7CXC MF0066870Innsiden ut1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145472NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066897 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 9.52 tommers høyde | CF7CXK MF0066897-1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "--590NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0094089 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 9.52 tommers høyde | CF7DZD 922783 MF0094089-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "--590NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0119912 Hydraulisk filter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 8.89 tommers høyde | CF7FQG 60S40A MF0119912Innsiden ut1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "26.70145472NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0222408 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 12.12 tommers høyde | CF7RGR P166204 MF0222408Utsiden inn3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "-511 034 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0348150 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 12.12 tommers høyde | CF8LTQ PT8376MPG MF0348150-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "--1 034 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0609655 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-forsegling, 9.17 tommers høyde | CG3QNN MF0609655Utsiden inn-3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "41.0773660NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0094365 Hydraulikkfilter, glass, 40 mikron, Buna-tetning, 8.89 tommers høyde
472NOK / enhet