VESTIL Bærbare elektriske ovner


filtre
Ledningslengde: 72 " , Kabeltype: 3 , Elementsystem: Ja , Drivstoff type: Elektrisk , Materiale: Stål , Maks. Termostat: 100 grader F , Min. Termostat: 50 grader F , Fase: 1 , Pluggforsterkere: 20A , Timer: Nei , watt @ 208 volt: 3000W , watt @ 240 volt: 4000W
StilModellHøydeACLI sikkerhetspluggampsMaks. BTUAntall innstillingerPower RatingVelte sikkerhetsbryterSpenningPris (eks. mva)
A
CFFH-240
12.75 "Nei16.7A13648 BTU2 Varme4000WNei240V, 208V4 610 NOK
B
CRFH-198
15 "Ja12.5A5120 BTU3 Varme1500WJa120V2 791 NOK
C
FFH-118
16 "--5120 BTU2 Varme/ 1 Vifte--120V1 831 NOK

Bærbare elektriske ovner

Vestil bærbare elektriske ovner er ideelle for å gi varme på arbeidsområder og kontorer. Den bærbare designen gjør dem egnet for bruk i små og trange rom. Disse elektriske varmeovnene har en temperaturreguleringstermostat og flere varmeinnstillinger for ønsket lufttemperatur. De er utstyrt med et lett å gripe håndtak og 6 fot lang ledning for bærbarhet. Disse bærbare elektriske ovner er tilgjengelige i 2 og 3 varmeinnstillingsmodeller på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?