VESTIL CFFH-240 lettvekts bærbar elektrisk varmeovn

På lager
Vare: AG7PHK Modell: CFFH-240

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk varmeapparat
ACLI sikkerhetspluggNei
amps16.7A
Auto ShutoffJa
FARGERød
Ledningslengde72 "
Ledningstype3
Dybde10 "
utformingBærbar varmeapparat
Element SystemJa
Drivstoff typeElektrisk
Varmevurdering13000 BTU
VarmekontrollerTermostat
Oppvarmingseffektvurdering4000W
Varmetypekonveksjon
Varmeområde1000 kvm
Høyde12.75 "
Lengde10 "
MaterialeStål
Maks. BTU13648 BTU
Maks. Termostat100 grader F
MåleenheterHVER
Min. Termostat50 grader F
Antall innstillinger2 Varme
Fase1
Plugg forsterkere20A
Power Rating4000W
TermostatJa
Termostatutvalg50 grader. til 100 grader. F
tidsurNei
Velte sikkerhetsbryterNei
UL type1278
Spenning240V, 208V
Volt / fase240, 208 / 1
Watt @ 208 volt3000W
Watt @ 240 volt4000W
Bredde10.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)32.39
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)26.99
HS kode8516290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeACLI sikkerhetspluggampsMaks. BTUAntall innstillingerPower RatingVelte sikkerhetsbryterSpenningPris
VESTIL CRFH-198 lett bærbar elektrisk varmeovn, 12 tommer x 11 tommer x 15 tommer Størrelse | AG7PPN CRFH-19815 "Ja12.5A5120 BTU3 Varme1500WJa120V2 791 NOK
VESTIL FFH-118 bærbar elektrisk varmeovn, 9.5 tommers lengde x 10 tommers bredde x16 tommers høyde | AG7RZY FFH-11816 "--5120 BTU2 Varme/ 1 Vifte--120V1 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CFFH-240 lettvekts bærbar elektrisk varmeovn
4 610 NOK / enhet