Kapasitet per hylle: 2000 lbs. , Caster Dia.: 8" , hjulstørrelse: 8 "x 2" , hjulbredde: 2" , Farge: Gul , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: FNPT , Dreneringshull Dia.: 2 9 / 16 " , Passende størrelse: 1 / 4 " , Tilpasningstype: FNPT , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Bredde på hjul foran: 2" , Håndtakstype: ergonomisk Inkluderer: Ergonomisk håndtak; 2,000 lbs. Hyllekapasitet; 2 9/16" Dreneringshulldiameter - Messingventil , Innendørs utendørs: innendørs , Vektgrense: 4000 lbs. , Maks. Handlevogn kapasitet: 4000 lbs. , antall hylle: 2 , Antall hjul: 4 , Antall hyller: 2 , Bakre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Bredde på hjul bak: 2" , segltype: PFTE , Hyllekapasitet: 2000 lbs. , Hylleklaring: 20 3 / 4 " , Høyde øverste hylle: 36 1 / 8 "