VESTIL DH-MR2-2448-D Ergonomisk håndtaksvogn, gummi, med avløp, 24 x 48 tommer Størrelse | CE3CLY

VESTIL DH-MR2-2448-D Ergonomisk håndtaksvogn, gummi, med avløp, 24 x 48 tommer størrelse

Vare: CE3CLY Modell: DH-MR2-2448-D
11 324 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk håndbil
Kapasitet2400 lbs.
Caster materialeForm på gummi
Hjulstørrelse8 "x 2"
Type hjul(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager
FARGEGul
Dybde55 "
Håndtakstypeergonomisk
Høyde41 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde55 "
MaterialeStål
Maks. Handlevogn kapasitet2400 lbs.
Antall hjul4
Antall hyller2
Plattform Lengde47 13 / 16 "
Plattformbredde23 13 / 16 "
Hyllekapasitet2000 lbs.
Hylleklarering20 3 / 4 "
Hyllehøyde36.12
Hyllelengde47.8 "
Hyllebredde23.8 "
Høyde på øverste hylle36 1 / 8 "
Bredde24.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeKapasitetCaster materialeHyllehøydeHyllelengdeHyllebreddeBreddeType hjulPris
VESTIL DH-PH4-2436-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 36 tommer størrelse, gul | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager12 341 NOK
VESTIL DH-PH4-2448-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 48 tommer størrelse, gul | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager13 242 NOK
VESTIL DH-PH4-2460-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 60 tommer størrelse, gul | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager14 086 NOK
VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 72 tommer størrelse, gul | AG7QNP DH-PH4-2472-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager14 876 NOK
RFQ
VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 30 tommer x 60 tommer størrelse, gul | AG7QNQ DH-PH4-3060-D29 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager15 089 NOK
VESTIL DH-PH4-3448-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 34 tommer x 48 tommer størrelse, gul | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager15 062 NOK
VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 34 tommer x 60 tommer størrelse, gul | AG7QNX DH-PH4-3460-D33 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager15 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DH-MR2-2448-D Ergonomisk håndtaksvogn, gummi, med avløp, 24 x 48 tommer størrelse
11 324 NOK / enhet