VESTIL DH-PU2.4-3060-D Ergonomic Handle Cart with Drain, 2400 Lb. Capacity, 30 x 60 Inch Size | CE3CMC

VESTIL DH-PU2.4-3060-D Ergonomisk håndtaksvogn med avløp, 2400 Lb. Kapasitet, 30 x 60 tommer Størrelse

Vare: CE3CMC Modell: DH-PU2.4-3060-D
14 031 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk håndbil
Kapasitet4000 lbs.
Caster materialepolyuretan
Hjulstørrelse8 "x 2"
Type hjul(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager
FARGEGul
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
Dybde66.875 "
Dreneringshull Dia.2 9 / 16 "
Avløpsåpning2 9 / 16 "
Monteringsstørrelse1 / 4 "
Håndtakstypeergonomisk
Høyde41 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde66.88 "
MaterialeStål
Maks. Handlevogn kapasitet4000 lbs.
Antall hjul4
Antall hyller2
Plattform Lengde59 13 / 16 "
Plattformbredde29 13 / 16 "
TetningstypePFTE
Hyllekapasitet2000 lbs.
Hylleklarering20 3 / 4 "
Hyllehøyde36.12
Hyllelengde59.8 "
Hyllebredde29.8 "
Høyde på øverste hylle36 1 / 8 "
VentilmaterialeMessing
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeKapasitetCaster materialeHyllehøydeHyllelengdeHyllebreddeBreddeType hjulPris
VESTIL DH-PH4-2436-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 36 tommer størrelse, gul | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager12 341 NOK
VESTIL DH-PH4-2448-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 48 tommer størrelse, gul | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager13 242 NOK
VESTIL DH-PH4-2460-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 60 tommer størrelse, gul | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager14 086 NOK
VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 72 tommer størrelse, gul | AG7QNP DH-PH4-2472-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager14 876 NOK
RFQ
VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 30 tommer x 60 tommer størrelse, gul | AG7QNQ DH-PH4-3060-D29 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager15 089 NOK
VESTIL DH-PH4-3448-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 34 tommer x 48 tommer størrelse, gul | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager15 062 NOK
VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 34 tommer x 60 tommer størrelse, gul | AG7QNX DH-PH4-3460-D33 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager15 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DH-PU2.4-3060-D Ergonomisk håndtaksvogn med avløp, 2400 Lb. Kapasitet, 30 x 60 tommer Størrelse
14 031 NOK / enhet