VESTIL DH-PH4-3472-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 34 tommer x 72 tommer størrelse, gul | AG7QPA

VESTIL DH-PH4-3472-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 34 tommer x 72 tommer størrelse, gul

Vare: AG7QPA Modell: DH-PH4-3472-D
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

16 837 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiset hevet håndtakverktøy med avløp
Caster Dia.8"
HjullåsNei
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager
Hjulbredde2"
FARGEGul
Dreneringshull Dia.2 9 / 16 "
Monteringsstørrelse1 / 4 "
MonteringstypeFNPT
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.8"
Materiale på fremre hjulGlassfylt nylon
Bredde på hjul foran2"
Håndtakstypeergonomisk
Høyde41.06 "
InkludererErgonomisk håndtak; 2,000 lbs. Hyllekapasitet; 2 9/16" Dreneringshulldiameter - Messingventil
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde78.94 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Handlevogn kapasitet4000 lbs.
MåleenheterHVER
Antall hylle2
Antall hjul4
Plattform Lengde71 13 / 16 "
Plattformbredde33 13 / 16 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakGlassfylt nylon
Bredde på hjul bak2"
TetningstypePFTE
Hyllekapasitet2000 lbs.
Hylleklarering20 3 / 4 "
Hyllehøyde36.19 "
Hyllelengde71.8 "
Hyllebredde33.8 "
Høyde på øverste hylle36 3 / 16 "
Brukbar lengde71 13 / 16 "
Brukbar bredde33-13 / 16 tommer
VentilmaterialeMessing
Bredde34.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.25
Skipets høyde (cm)104.3
Skipets lengde (cm)200.5
Skipets bredde (cm)87.63
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeKapasitetCaster materialeHyllehøydeHyllelengdeHyllebreddeBreddeType hjulPris
VESTIL DH-PH4-2436-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 36 tommer størrelse, gul | AG7QNE DH-PH4-2436-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager12 341 NOK
VESTIL DH-PH4-2448-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 48 tommer størrelse, gul | AG7QNH DH-PH4-2448-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager13 242 NOK
VESTIL DH-PH4-2460-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 60 tommer størrelse, gul | AG7QNL DH-PH4-2460-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager14 086 NOK
VESTIL DH-PH4-2472-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 24 tommer x 72 tommer størrelse, gul | AG7QNP DH-PH4-2472-D23 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-23.8 "24.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager14 876 NOK
RFQ
VESTIL DH-PH4-3060-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 30 tommer x 60 tommer størrelse, gul | AG7QNQ DH-PH4-3060-D29 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-29.8 "30.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager15 089 NOK
VESTIL DH-PH4-3448-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 34 tommer x 48 tommer størrelse, gul | AG7QNU DH-PH4-3448-D33 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager15 062 NOK
VESTIL DH-PH4-3460-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 34 tommer x 60 tommer størrelse, gul | AG7QNX DH-PH4-3460-D33 13 / 16 "-Glassfylt nylon36.19 "-33.8 "34.5 "(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager15 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DH-PH4-3472-D Ergonomisk håndtaksvogn, med avløp, 34 tommer x 72 tommer størrelse, gul
16 837 NOK / enhet