GREENLEE Kabelsaks


filtre
Kapasitet: 1000 kcmil , Kjeveåpning: 1 15 / 16 " , Type: Hydraulisk
StilModellSkjærehandlingHåndtak DesignSakTotal lengdePris (eks. mva)
A
757
--Ratchet kabel kutter-15 408 NOK
B
750H767
--Kabelskjærer-42 230 NOK
C
HK520
--Kabelskjærer-29 532 NOK
D
SDK105
Ambolt CutLoopKabelskjærer18.875 "44 100 NOK
E
705
Center CutGlassfiberKabelskjærer25.5 "3 587 NOK
F
706
Center CutGlassfiberKabelskjærer31.5 "4 061 NOK
G
718F
Center CutGlassfiberKabelskjærer17.5 "2 799 NOK
H
765
Center CutGlassfiberKabelskjærer37 "6 311 NOK
I
704
Center CutGlassfiberKabelskjærer21 "3 449 NOK
J
727M
SkjærklippPVC dekketKabelskjærer9.25 "802NOK
K
773
SkjærklippGlassfiberKabelskjærer15.5 "9 690 NOK
L
749
SkjærklippRubber GripKabelskjærer28 "2 451 NOK
M
727
SkjærklippStålKabelskjærer9.25 "717NOK

Kabelsaks

Greenlee kabelkuttere er egnet for å kutte kabler for elektriske ledninger, produksjon og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Disse lette kutterne har isolerte grep for beskyttelse mot elektriske støt fra strømførende kretser, og utvalgte modeller har kompakt design for å muliggjøre enhåndsbetjening samtidig som de sikrer brukervennlighet på trange steder. De har tohastighets skrallemekanisme for justering til lett/tung skjæring avhengig av brukskravet. Velg fra et omfattende utvalg av disse kabelkutterne, tilgjengelig i 7 - 31.5 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?