KERN AND SOHN HFDIP-serien med høyoppløselig kranvekt


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 110 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 95% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModelllinearitetlesbarhetPris (eks. mva)
A
HFD 10T-3IP
-1000, 2000, 5000 g , 1000/2000/5000 g14 342 NOK
B
HFD 600K-1IP
+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200 g , 50/100/200 g7 983 NOK
C
HFD 1T-4IP
+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500 g , 100/200/500 g7 983 NOK
D
HFD 3T-3IP
+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000 g , 200/500/1000 g10 012 NOK
E
HFD 6T-3IP
+/-1, 2, 4 kg500, 1000, 2000 g , 500/1000/2000 g12 448 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?