KERN OG SOHN HFD 6T-3IP Kranbalanse, 1500, 3000, 6000Kg Maks. Veiing, 500 g, 1000 g, 2000g Lesbarhet | CE8JXZ

KERN AND SOHN HFD 6T-3IP Kranbalanse, 1500, 3000, 6000Kg Maks. Veiing, 500 g, 1000 g, 2000 g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JXZ Modell: HFD 6T-3IP

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranbalanse
Batteri1 x 12V, Type 23A
Batteriets ladetid12 timer.
Sifferstørrelse30mm
Digital avlesning500/1000 / 2000 g
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning110 til 240V AC
linearitet+/-1, 2, 4 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet500, 1000, 2000 g , 500/1000/2000 g
reproduserbarhet0.5, 1, 2 kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet1500/3000 / 6000kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17
Skipets høyde (cm)26.5
Skipets lengde (cm)27.5
Skipets bredde (cm)72
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetlesbarhetPris
KERN OG SOHN HFD 10T-3IP Kranbalanse, 1000 g, 2000 g, 5000g Lesbarhet | CE8JXL HFD 10T-3IP-1000, 2000, 5000 g , 1000/2000/5000 g14 342 NOK
KERN OG SOHN HFD 1T-4IP Kranbalanse, 300, 600, 1500Kg Maks. Veiing, 100 g, 200 g, 500 g Lesbarhet | CE8JXP HFD 1T-4IP+/-0.2, 0.4, 1 kg100, 200, 500 g , 100/200/500 g7 983 NOK
KERN OG SOHN HFD 3T-3IP Kranbalanse, 600, 1500, 3000Kg Maks. Veiing, 200 g, 500 g, 1000 g Lesbarhet | CE8JXT HFD 3T-3IP+/-0.4, 1, 2 kg200, 500, 1000 g , 200/500/1000 g10 012 NOK
KERN OG SOHN HFD 600K-1IP Kranbalanse, 150, 300, 600Kg Maks. Veiing, 50 g, 100 g, 200 g Lesbarhet | CE8JXW HFD 600K-1IP+/-0.1, 0.2, 0.4 kg50, 100, 200 g , 50/100/200 g7 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HFD 6T-3IP Kranbalanse, 1500, 3000, 6000Kg Maks. Veiing, 500 g, 1000 g, 2000 g Lesbarhet
12 448 NOK / enhet