GUARDAIR Ultra Venturi sikkerhetsluftpistol


filtre
Body Material: Aluminum , Kroppsstil: Pistolgrep , Farge: Grå , Innløpsstørrelse: 3/8 "(F) NPT , Maks. Innløpstrykk: 120 psi
StilModellluft~~POS=TRUNCMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
U80LJ006AA2
40 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf13 "481NOK
A
U80LJ060AA2
40 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "627NOK
B
U75LJ006AA2
49 scfm1043/4 til 32 "(F) PT2.8 lbf13 "458NOK
C
U75LJ060AA2
49 scfm1043/4 til 32 "(F) PT2.8 lbf67 "603NOK

Ultra Venturi sikkerhetsluftpistol

Guardair Ultra Venturi sikkerhetsluftpistoler kommer i en støpt aluminiumskropp med et førsteklasses putegrep og en kontur i full lengde for å rense støv og rester. Disse luftpistolene har en effektiv Venturi-dyse for å levere en fokusert høytrykksluftstrøm og en aluminiumsforlengelse for å nå utilgjengelige og vanskelig tilgjengelige områder. Alle disse enhetene oppfyller OSHA-standarder for å sikre en sikker drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?