Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GUARDAIR U80LJ060AA2 luftpistol, 120 Psi, 67 tommers lengde, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQE 3MLX5

GUARDAIR U80LJ060AA2 luftpistol, 120 Psi, 67 tommers lengde, 1.9 Lbf, 40 Scfm

På lager
Vare: AD2BQE Modell: U80LJ060AA2Kryssreferanse: 3MLX5
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC40 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEGrå
Forlengelsesstørrelse60 "
Innløpsstørrelse3/8 "(F) NPT
Maks. dBA97
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeWhisper Jet (R)
Dyselengde1-1 / 2 "
Størrelse på uttak3/4 "(F) NPT
Produksjon1.9 lbf
Total lengde67 "
AvtrekkerKort spak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8424209000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
GUARDAIR U75LJ006AA2 luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 tommers lengde | AD2BNK 3MLP1 U75LJ006AA249 scfm1043/4 til 32 "(F) PT2.8 lbf13 "458NOK
GUARDAIR U75LJ060AA2 luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 67 tommers lengde, 49 Scfm | AD2BNM 3MLP5 U75LJ060AA249 scfm1043/4 til 32 "(F) PT2.8 lbf67 "603NOK
GUARDAIR U80LJ006AA2 luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 13 tommers lengde | AD2BPZ 3MLW4 U80LJ006AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf13 "481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GUARDAIR U80LJ060AA2 luftpistol, 120 Psi, 67 tommers lengde, 1.9 Lbf, 40 Scfm
627NOK / enhet