WATTS SD-2-serien Doble tilbakeslagsventiler


filtre
Tilbakestrømssikringstype: Dobbel sjekk , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingstype: Mannlig bluss , Platemateriale: Santopren , Innløpstrådtype: PT , Lengde: 3" , Materiale: 316 rustfritt stål , Mfr. Serie: SD-2 , Drift: Kontinuerlig , Setemateriale: Noryl , Trådtype: PT , Ventiltype: Ingen avstengningsventil
StilModellStørrelse på uttakInntakstilkoblingInnløpsstørrelseUtløpstypeInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Pris (eks. mva)
A
SD2-MF 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 ° F200 PSI33 ° F1 870 NOK
B
SD-2-FF 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 ° F200 PSI33 ° F2 389 NOK
C
SD-2-FN 1/4
1 / 4 "Gjenget hunn1 / 4 "Gjenget hunnGjenget hunn110 ° F200 PSI33 ° F2 130 NOK
D
SD-2 -MN 1/4
1 / 4 "Hann gjenget1 / 4 "Hann gjengetHann gjenget110 ° F200 PSI33 ° F2 463 NOK
E
SD-2-FN 3/8
3 / 8 "Gjenget hunn3 / 8 "Gjenget hunnGjenget hunn110 ° F200 PSI33 ° F2 300 NOK
D
SD-2 -MN 3/8
3 / 8 "Hann gjenget3 / 8 "Hann gjengetHann gjenget110 ° F200 PSI33 ° F2 300 NOK
F
SD-2-FF 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint110 ° F200 PSI33 ° F2 596 NOK
G
SD2-MF 3/8 "
3 / 8 "-3 / 8 "Flare JointFlare Joint110 grader F13.8 Bar33 grader F2 056 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?